text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-G M 39X1,50


Objednací číslo U1009.390.150
Design Závitová řezačka
Vnější průměr (mm) 75
Výška 20
Typ závitu MF
Velikost závitu (metrická) 39
Rozteč závitů (mm) 1.5
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Závitová řezačka
Vnější průměr (mm) 75
Výška 20
Typ závitu MF
Velikost závitu (metrická) 39
Rozteč závitů (mm) 1.5
Řezný materiál Jiný
Značka Fabory
Váha kusu (g) 70
HS kód
Type Round Die

Čísla materiálu

Objednací číslo U1009.390.150
UBB 240202500239
UNSPSC 27110000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.