Závitová očka
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
Řezání závitů
Závitová očka
U1632.150.100
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
Fabory Závitová matice DIN 382 HSS-G M 15X1,00
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U1632.150.100
Design
Závitová matice
Vnější průměr (mm)
36
Typ závitu
MF
Velikost závitu (metrická)
15
Rozteč závitů (mm)
1
Řezný materiál
HSS
Značka
Fabory
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Závitová matice
Vnější průměr (mm)
36
Typ závitu
MF
Velikost závitu (metrická)
15
Rozteč závitů (mm)
1
Řezný materiál
HSS
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
60
HS kód
Zobrazit
Type
Hexagon Die Nut
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U1632.150.100
UBB
240203263514
UNSPSC
27110000