Vrtací pouzdra
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
F3685
F3685.083.001
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
Fabory Vrtací pouzdro s nákružkem Short DIN 172 A 8,3 MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
D (mm)
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Značka
Fabory
d1
8.30
d2
15
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
D (mm)
8.30
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Značka
Fabory
d1
8.30
d2
15
d3
18
h1
3
h2
12
Váha kusu (g)
12.5
HS kód
Zobrazit
Type
Short Bush with Collar
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
172A
Čísla materiálu
Objednací číslo
F3685.083.001
EAN
8716563438076
UBB
240201418268
UNSPSC
27110000