text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vrtací pouzdro s nákružkem Short DIN 172 A 7,5 MM


Objednací číslo
D (mm)
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Fabory
d1 7.50
d2 12
Baleno po 1

Specifikace

D (mm) 7.50
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Fabory
d1 7.50
d2 12
d3 15
h1 3
h2 10
Váha kusu (g) 10.5
HS kód
Type Short Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Čísla materiálu

Objednací číslo F3685.075.001
EAN 8716563437994
UBB 240201417765
UNSPSC 27110000

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.