Vrtací pouzdra
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
F3685
F3685.054.001
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
Fabory Vrtací pouzdro s nákružkem Short DIN 172 A 5,4 MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
D (mm)
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Značka
Fabory
d1
5.40
d2
10
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
D (mm)
5.40
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Značka
Fabory
d1
5.40
d2
10
d3
13
h1
3
h2
10
Váha kusu (g)
6.2
HS kód
Zobrazit
Type
Short Bush with Collar
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
172A
Čísla materiálu
Objednací číslo
F3685.054.001
EAN
8716563437789
UBB
240201668318
UNSPSC
27110000