Boorbussen voor mallen
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
F3685
F3685.045.001
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
Fabory Vrtací pouzdro s nákružkem Short DIN 172 A 4,5 MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
D (mm)
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Značka
Fabory
d1
4.50
d2
8
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
D (mm)
4.50
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Značka
Fabory
d1
4.50
d2
8
d3
11
h1
2.5
h2
8
Váha kusu (g)
3
HS kód
Zobrazit
Type
Short Bush with Collar
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
172A
Čísla materiálu
Objednací číslo
F3685.045.001
EAN
8716563437697
UBB
240201416288
UNSPSC
27110000