text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vrtací pouzdro s nákružkem Short DIN 172 A 28,0 MM


Objednací číslo
D (mm)
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Fabory
d1 28
d2 42
Baleno po 1

Specifikace

D (mm) 28
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Fabory
d1 28
d2 42
d3 46
h1 5
h2 25
Váha kusu (g) 105
HS kód
Type Short Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Čísla materiálu

Objednací číslo F3685.280.001
EAN 8716563439219
UBB 240201678549
UNSPSC 27110000

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.