text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Fabory Vrtací pouzdro s nákružkem Short DIN 172 A 2,1 MM

Objednací číslo
D (mm)
Zobrazit všechny průměry
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Fabory
d1 2.10
d2 5

Specifikace

D (mm) 2.10
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Fabory
d1 2.10
d2 5
d3 8
h1 2
h2 6
Váha kusu (g) 1.177
Type Short Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Čísla materiálu

Objednací číslo F3685.021.001
EAN 8716563437451
UBB 240201666908
UNSPSC 27110000

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.