Vrtací pouzdra
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
F3686
F3686.026.001
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
Fabory Vrtací pouzdro s nákružkem Medium DIN 172 A 2,6 MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
D (mm)
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Značka
Fabory
d1
2.60
d2
5
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
D (mm)
2.60
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Značka
Fabory
d1
2.60
d2
5
d3
8
h1
2
h2
9
Váha kusu (g)
1.2
HS kód
Zobrazit
Type
Medium Bush with Collar
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
172A
Čísla materiálu
Objednací číslo
F3686.026.001
EAN
8716563439691
UBB
240201683242
UNSPSC
27110000