Vrtací pouzdra
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
F3686
F3686.130.001
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
Fabory Vrtací pouzdro s nákružkem Medium DIN 172 A 13,0 MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
D (mm)
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Značka
Fabory
d1
13
d2
22
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
D (mm)
13
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Značka
Fabory
d1
13
d2
22
d3
26
h1
4
h2
28
Váha kusu (g)
36
HS kód
Zobrazit
Type
Medium Bush with Collar
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
172A
Čísla materiálu
Objednací číslo
F3686.130.001
EAN
8716563440574
UBB
240201692078
UNSPSC
27110000