text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vrtací pouzdro s nákružkem Long DIN 172 A 5,5 MM


Objednací číslo
D (mm)
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Fabory
d1 5.50
d2 10
Baleno po 1

Specifikace

D (mm) 5.50
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Fabory
d1 5.50
d2 10
d3 13
h1 3
h2 20
Váha kusu (g) 6.2
HS kód 8466102000
Type Long Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Čísla materiálu

Objednací číslo F3687.055.001
EAN 8716563440932
UBB 240201695469
UNSPSC 27110000

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.