text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vrtací pouzdro s nákružkem Long DIN 172 A 5,0 MM


Objednací číslo
D (mm)
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Fabory
d1 5
d2 8
Baleno po 1

Specifikace

D (mm) 5
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Fabory
d1 5
d2 8
d3 11
h1 2.5
h2 16
Váha kusu (g) 5.6
HS kód
Type Long Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Čísla materiálu

Objednací číslo F3687.050.001
EAN 8716563440925
UBB 240201695386
UNSPSC 27110000

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.