text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vrták pro obrábění válcový DIN 1869 HSSG Blanc 12,0 x 480mm


Objednací číslo 5K748500
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 330
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 480
Průměr vrtáku (mm) 12
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 330
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory
HS kód
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 5K748500
EAN 8715494546775
UBB 500512507566
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AX120480
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.