text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták Snížená stopka DIN 338 RN HSS Black 17,5 MM


Objednací číslo
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 130
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 191
Průměr vrtáku (mm) 17.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 130
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory
Váha kusu (g) 209
HS kód
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo U0006.175.001
EAN 8715494655347
UBB 240201020189
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AD101750

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.