Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
U0010
U0010.032.001
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
Fabory Válcový vrták Long DIN 340 HSSG Blanc 3,2 MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Celková délka (mm)
Zobrazit všechny délky
Průměr vrtáku (mm)
Zobrazit všechny průměry
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
69
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel hrotu (°)
118
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
106
Průměr vrtáku (mm)
3.2
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
69
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
3.9
HS kód
Zobrazit
Type
Twist Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0010.032.001
EAN
8715494655507
UBB
240201724178
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
021500-AP000320
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce