text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták kuželový MK4 DIN 345 RN HSS Black 46,0 MM


Objednací číslo
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 220
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 364
Průměr vrtáku (mm) 46
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 220
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Kužel Morse
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory
Váha kusu (g) 2015
HS kód
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo F0129.460.001
EAN 8715494649216
UBB 240175059007
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AN004600

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.