Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
F0129
F0129.375.001
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
Fabory Válcový vrták kuželový MK4 DIN 345 RN HSS Black 37,5 MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
200
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
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
Celková délka (mm)
344
Průměr vrtáku (mm)
37.5
Systém uchycení
Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
200
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Kužel Morse
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
1634
HS kód
Zobrazit
Type
Twist Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
F0129.375.001
EAN
8715494649049
UBB
240175057365
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
021500-AN003750