text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták kuželový MK4 DIN 345 RN HSS Black 35,0 MM


Objednací číslo
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 195
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 339
Průměr vrtáku (mm) 35
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 195
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Kužel Morse
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory
Váha kusu (g) 1460
HS kód
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo F0129.350.001
EAN 8715494648998
UBB 240201035112
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AN003500

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.