text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták kuželový MK1 DIN 345 RN HSS Black 13,5 MM


Objednací číslo
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 120
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 189
Průměr vrtáku (mm) 13.5
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 120
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Kužel Morse
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory

Čísla materiálu

Objednací číslo F0129.135.001
EAN 8715494648479
UBB 240201030816
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AN001350

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.