Synspec B.V.
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
F0129
F0129.560.001
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
Fabory Válcový vrták kuželový DIN 345 RN HSS 56,0 MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
235
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
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
Celková délka (mm)
417
Průměr vrtáku (mm)
56
Systém uchycení
Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
235
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro kámen
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Zásuvná osa s plochým koncem
Ne
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Kužel Morse
Směr řezu
Pravý
Vhodný pro převrtávání
Ne
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ano
S rychlouzávěrem
Ne
Značka
Fabory
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
F0129.560.001
EAN
8715494649353
UBB
240175398181
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
021500-AN005600