text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 8,5X390MM


Artikelnummer U0020.085.390
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 265
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Verpakt per 1

Specificaties

Celková délka (mm) 390
Průměr vrtáku (mm) 8.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 265
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory
Váha kusu (g) 118
HS kód
Type Extra Long Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer U0020.085.390
EAN 8715494656689
UBB 240201341775
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AS085390
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.