text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Fabory Válcový vrták Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 3,5X265MM


Objednací číslo U0020.035.265
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 180
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 265
Průměr vrtáku (mm) 3.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 180
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory

Čísla materiálu

Objednací číslo U0020.035.265
EAN 8715494656382
UBB 240201340785
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AS035265
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.