text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták Cylindrical DIN 338 RN HSS Black 8,6 MM


Objednací číslo
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 75
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 117
Průměr vrtáku (mm) 8.6
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 75
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory

Čísla materiálu

Objednací číslo U0000.086.001
EAN 8715494650403
UBB 240201349042
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AA000860

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.