text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Fabory Válcový vrták Cylindrical DIN 338 HSSG TiN 10,5 MM


Objednací číslo U0003.105.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 87
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 133
Průměr vrtáku (mm) 10.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 87
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory

Čísla materiálu

Objednací číslo U0003.105.001
EAN 8715494654876
UBB 240201448794
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AT001050
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.