text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták Cylindrical DIN 338 HSSG Blanc 5,75 MM


Objednací číslo
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 57
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 93
Průměr vrtáku (mm) 5.75
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 57
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory
Váha kusu (g) 13
HS kód
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo U0001.057.501
EAN 8715494651875
UBB 240201384346
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AL000575

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.