text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták Cylindrical DIN 338 HSS Co 5 Golden brown 3,5 MM


Objednací číslo
Celková délka (mm)
Zobrazit všechny délky
Průměr vrtáku (mm)
Zobrazit všechny průměry
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 39
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Úhel hrotu (°) 135
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 70
Průměr vrtáku (mm) 3.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 39
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Úhel hrotu (°) 135
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory
Váha kusu (g) 4.12
HS kód
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo U0002.035.001
EAN 8715494653138
UBB 240201343268
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AK000350

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.