text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Fabory Válcový vrták # DIN 338 HSS 18,0 MM


Objednací číslo U0000.180.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 130
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 191
Průměr vrtáku (mm) 18
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 130
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 240
HS kód 8207506000
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo U0000.180.001
EAN 8715494651127
UBB 240201353721
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AA001800
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.