Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
U0025.047.001
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
Fabory Válcový vrták # DIN 1897 HSSG 4,7 MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U0025.047.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
24
Řezný materiál
Jiný
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
58
Průměr vrtáku (mm)
4.7
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
24
Řezný materiál
Jiný
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
7
HS kód
Zobrazit
Type
Stubby Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0025.047.001
EAN
8715494657334
UBB
407201054571
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
021500-AQ000470