text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Fabory Válcový vrták # DIN 1897 HSSG 3,6 MM


Objednací číslo U0025.036.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 20
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 52
Průměr vrtáku (mm) 3.6
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 20
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory

Čísla materiálu

Objednací číslo U0025.036.001
EAN 8715494657228
UBB 407201053250
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AQ000360
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.