text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták # DIN 1897 HSSG 3,4 MM


Objednací číslo U0025.034.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 20
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 52
Průměr vrtáku (mm) 3.4
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 20
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory
Váha kusu (g) 3.1
HS kód
Type Stubby Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo U0025.034.001
EAN 8715494657204
UBB 407201053094
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AQ000340
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.