Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
U0025.026.001
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
Fabory Válcový vrták # DIN 1897 HSSG 2,6 MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U0025.026.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
14
Řezný materiál
Jiný
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
43
Průměr vrtáku (mm)
2.6
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
14
Řezný materiál
Jiný
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
1.8
HS kód
Zobrazit
Type
Stubby Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0025.026.001
EAN
8715494657129
UBB
407201052005
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
021500-AQ000260