Spirálové vrtáky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
U0002
U0002.049.001
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
Fabory Válcový vrták Cylindrical DIN 338 HSS Co 5 Golden brown 4,9 MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
52
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Vhodné pro ocel
Ano
Úhel hrotu (°)
135
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
Celková délka (mm)
86
Průměr vrtáku (mm)
4.9
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
52
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Vhodné pro ocel
Ano
Úhel hrotu (°)
135
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
9.4
HS kód
82075060
Type
Twist Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0002.049.001
EAN
8715494653275
UBB
240201370899
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
021500-AK000490