text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták Cylindrical DIN 338 HSSG TiN 3,5 MM


Numéro d'article U0003.035.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 39
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Emballé par 1

Spécifications

Celková délka (mm) 70
Průměr vrtáku (mm) 3.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 39
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 4.12
HS kód 8207506000
Type Twist Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article U0003.035.001
EAN 8715494654166
UBB 240201441682
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 021500-AT000350
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.