text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vrták pro obrábění válcový DIN 1869 HSSG Blanc 11,5 x 455mm


Artikelnummer 9X071220
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 310
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Řezný materiál Jiný
Verpakt per 1

Specificaties

Celková délka (mm) 455
Průměr vrtáku (mm) 11.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 310
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory
HS kód 82075060
Type Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9X071220
EAN 8715494546744
UBB 500512507236
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AX115455
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.