Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky strojní
U0928.220.005
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
Fabory Strojní závitník piloted N/A HSS-G Tr22X5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U0928.220.005
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
155
Celková délka (mm)
235
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
155
Rozteč závitů (mm)
5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
155
Celková délka (mm)
235
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
155
Rozteč závitů (mm)
5
Velikost závitu
22
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
Jiný
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
12
Levý závit
Ne
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
400
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0928.220.005
UBB
240203299187
UNSPSC
23241615