Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
U0731.080.075
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
Fabory Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E M 8X0,75
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U0731.080.075
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
19
Rozteč závitů (mm)
0.75
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
19
Rozteč závitů (mm)
0.75
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Značka
Fabory
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0731.080.075
UBB
240203232188
UNSPSC
23241615