Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
U0731.060.075
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
Fabory Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E M 6X0,75
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U0731.060.075
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
14
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
14
Rozteč závitů (mm)
0.75
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
14
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
14
Rozteč závitů (mm)
0.75
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
3.4
Značka
Fabory
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0731.060.075
UBB
240203232006
UNSPSC
23241615