text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Fabory Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E M 5X0,50


Objednací číslo U0731.050.050
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 12
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 12
Rozteč závitů (mm) 0.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 12
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 12
Rozteč závitů (mm) 0.5
Velikost závitu 5
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 2.7
Levý závit Ne
Značka Fabory
Váha kusu (g) 940
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0731.050.050
UBB 240203231925
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.