text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M 8


Objednací číslo
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.25
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.25
Velikost závitu 8
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 6.2
Levý závit Ne
Značka Fabory
Váha kusu (g) 32.48
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0851.080.001
EAN 8715494179348
UBB 240203246386
UNSPSC 23241615

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.