Tappen
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
U1435.030.001
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
Fabory Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M 3
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U1435.030.001
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
6
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
6
Rozteč závitů (mm)
0.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
6
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
6
Rozteč závitů (mm)
0.5
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Označení barevného kroužku
Modré
Čtyřhranný klíč (mm)
2.7
Značka
Fabory
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U1435.030.001
UBB
240202520112
UNSPSC
23241615