Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
U0851
U0851.030.001
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
Fabory Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M 3
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
11
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
11
Rozteč závitů (mm)
0.5
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
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
11
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
11
Rozteč závitů (mm)
0.5
Velikost závitu
3
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
2.7
Levý závit
Ne
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
3
HS kód
Zobrazit
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0851.030.001
EAN
8715494179140
UBB
240203245701
UNSPSC
23241615