TOTAAL Boodschappenlijst CSI Algemeen
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Vrtání
Stupňovité vrtáky
U6315.004.039
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
Fabory Stupňovitý vrták Spiral Fluted with Split point HSS 5-13 4,0-39,0MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
U6315.004.039
Celková délka (mm)
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
90
Tvar dříku
Cylindrický
Basic material
HSS
Značka
Fabory
Number of steps (Stepdrills)
13
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
107
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
90
Tvar dříku
Cylindrický
Basic material
HSS
Značka
Fabory
Number of steps (Stepdrills)
13
Velikost vřetene
10
Váha kusu (g)
225
HS kód
82075060
Type
Step Drill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U6315.004.039
EAN
8715494638012
UBB
500500208615
UNSPSC
27110000