text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Fabory Válcový vrták kuželový MK4 DIN 345 RN HSS Black 47,0 MM


Objednací číslo F0129.470.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 220
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 364
Průměr vrtáku (mm) 47
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 220
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Kužel Morse
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 2060
HS kód 8207506000
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo F0129.470.001
EAN 8715494649230
UBB 240175059262
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AN004700
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.