Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
2O442454
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
Fabory Vrták pro obrábění válcový DIN 1869 HSSG Blanc 6,5 x 350mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2O442454
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
235
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro dřevo
Ano
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
350
Průměr vrtáku (mm)
6.5
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
235
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro dřevo
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel hrotu (°)
130
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Fabory
HS kód
82075060
Type
Twist Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2O442454
EAN
8715494547185
UBB
500512511923
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
021500-AX065350