text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Ruční závitník 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 16


Objednací číslo
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 32
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 32
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 16
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál Jiný
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Značka Fabory
Váha kusu (g) 20
HS kód
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0603.160.001
UBB 240202464501
UNSPSC 23241615

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.