Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
U0601
U0601.080.001
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
Fabory Ruční závitník 1 Rougher DIN 352 HSS-G M 8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1.25
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
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1.25
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Značka
Fabory
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0601.080.001
UBB
240202463107
UNSPSC
23241615