text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Ruční závitník 1 Rougher DIN 352 HSS-G M 39


Numéro d'article
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 63
Celková délka (mm) 150
Průměr šachty (mm) 32
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 63
Rozteč závitů (mm) 4
Emballé par 1

Spécifications

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 63
Celková délka (mm) 150
Průměr šachty (mm) 32
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 63
Rozteč závitů (mm) 4
Velikost závitu 39
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál Jiný
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 24
Levý závit Ne
Značka Fabory
Váha kusu (g) 6
HS kód
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0601.390.001
UBB 240203313855
UNSPSC 23241615

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.