text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Závitová očka
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitová očka
U1005.045.001
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
Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-G M 4,5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U1005.045.001
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
20
Výška
7
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
4.5
Rozteč závitů (mm)
0.75
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
20
Výška
7
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
4.5
Rozteč závitů (mm)
0.75
Řezný materiál
Jiný
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
39.7
HS kód
8207403000
Type
Round Die
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U1005.045.001
EAN
8715494450737
UBB
240202489367
UNSPSC
27110000