Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
U0928.240.005
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
Fabory Strojní závitník piloted N/A HSS-G Tr24X5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U0928.240.005
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
160
Celková délka (mm)
245
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
160
Rozteč závitů (mm)
5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
160
Celková délka (mm)
245
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
160
Rozteč závitů (mm)
5
Velikost závitu
24
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
Jiný
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
14.5
Levý závit
Ne
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
500
HS kód
Zobrazit
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0928.240.005
UBB
240203299260
UNSPSC
23241615