text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník DIN 357 N/A HSS-E M 5


Objednací číslo U0930.050.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 28
Rozteč závitů (mm) 0.8
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 28
Rozteč závitů (mm) 0.8
Velikost závitu 5
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 2.7
Levý závit Ne
Značka Fabory
Váha kusu (g) 7
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0930.050.001
UBB 240203250495
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.